DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 1
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 2
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse

Hervorragend an Schaltgeräten und Bausteinen mit sehr engem Klemmenraster

  • Anzahl Leitungen: 2 Stck
  • Temperaturbeständigkeit max.: 110 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Farbe Länge Hülsenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0557400
1 mm² Rot 15 mm 8 mm
500 St.
0557402
0.5 mm² Weiß 15 mm 8 mm
500 St.
055740318
0.75 mm² Grau 25 mm 18 mm
500 St.
055740310
0.75 mm² Grau 17 mm 10 mm
500 St.
055740512
2.5 mm² Blau 20,5 mm 12 mm
250 St.
055740513
2.5 mm² Blau 21,5 mm 13 mm
500 St.
0557406
4 mm² Grau 23 mm 12 mm
100 St.
0557407
6 mm² Gelb 26 mm 14 mm
0557408
10 mm² Rot 26 mm 14 mm
100 St.
0557409
16 mm² Blau 30 mm 14 mm
50 St.
0557404
1.5 mm² Schwarz 16 mm 8 mm
055740010
1 mm² Rot 17 mm 10 mm
500 St.
0557405
2.5 mm² Blau 18,5 mm 10 mm
500 St.
055740412
1.5 mm² Schwarz 20 mm 12 mm
500 St.
0557401
1 mm² Gelb 15 mm 8 mm
0557403
0.75 mm² Grau 15 mm 8 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Einführungstrichter wärmebeständig bis 105°C

  • Hülse: E-Cu, galvanisch verzinnt

  • Halogenfrei

  • DUO-Aderendhülsen ermöglichen einfaches Schleifen von Potentialen