Leiste für Kennzeichenbefestigung Circo bedruckt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leiste für Kennzeichenbefestigung Circo bedruckt

Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift

  • Ausführung: Leiste
  • Geeignet für Grundplattenbreite: 460 mm / 490 mm / 520 mm
  • Werbebreite x Werbehöhe: 400 x 12 mm
  • Breite: 410 mm
  • Höhe: 21 mm
  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckfarben Mindestbestel... Ausführung Geeignet für Grundplattenb... Anzahl VE
Preis/VE
0826010101
1-farbig weiß 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826010104
4-farbig 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826010103
3-farbig 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826010102
2-farbig 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826010107
7-farbig 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826010106
6-farbig 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826010108
8-farbig 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826010301
Silber-positiv 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826020100
Erhaben weiß 300 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826020400
Erhaben gold 300 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826020200
Erhaben chrom 300 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826010201
Silber-negativ 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
1 St.
0826010105
5-farbig 100 Stck Leiste 460 mm / 490 mm / 520 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Einfaches Handling



Robuste Ausführung


Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt


Hinweis

Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic-Grundplatten.

Leistungsnachweis

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)