Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 A
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 A - 1
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 A - 2
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 A - 3
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 A - 4
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 A - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 45 A

In 3 Ausführungen verfügbar

  • Türanschlag: Aufliegend
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Bohrbild: 52/5,5 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 16-24 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Geeignet für abgeschrägte Korpusse: 45 Grad
  • Öffnungswinkel: 110 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämpfung Mit Feder Türanschlag Montageart Anzahl VE
Preis/VE
F028138715
Ja Ja Aufliegend Zum Anschrauben
F045138653
Nein Ja Aufliegend Zum Anschrauben
F046138775
Nein Nein Aufliegend Zum Anschrauben
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
  • Für 45 ° abgeschrägte Korpusse

  • Tiomos Click-on zum Anschrauben

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

  • Minimale Fugenwerte