1/2 Zoll Gelenkkopfknarre
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre - 1
1/2 Zoll Gelenkkopfknarre - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Gelenkkopfknarre

Gelenkkopf um 180° drehbar

  • Abtrieb: 1/2 Zoll
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Grifflänge: 105 mm
  • Ratschenkopfhöhe: 24 mm
  • Ratschenkopfhöhe mit Vierkant: 39 mm
  • Griffdurchmesser: 29 mm
  • Ratschendurchmesser: 35 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Abtrieb Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
071513 90
264 mm 1/2 Zoll Chrom-Vanadium-Stahl Verchromt
1 St.
071513 91
402 mm 1/2 Zoll Chrom-Vanadium-Stahl Verchromt
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
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°