Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 2
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 0
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 1
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 2
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 0
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 1
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S

Für Abhängungen und Befestigungen mit Gewindestangen (Stufengewinde M8/M10), Stahl verzinkt

  • Dübelgröße: 6 mm
  • Gewindedurchmesser: 7,5 mm
  • Innengewinde: 8/10 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Außenantrieb: SW13
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Bohrlochtiefe (h 1,1) Bohrlochtiefe (h 1,3) Setztiefe (h nom1) Anzahl VE
Preis/VE
5929176001
35 mm 40 mm 35 mm
50 St.
5929176002
55 mm 60 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Äußerst flexibel in der Anwendung


Drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14) und eine große Typenvielfalt



  • Hohe Traglasten

  • Kleine Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen.


Werden mehrere Dübel in Lastrichtung hintereinander angeordnet, wird bei Querlast nur ein Dübel angesetzt.

Leistungsnachweis

ETA-16/0043 für Einzelbefestigung


Option 1, gerissener und ungerissener Beton



ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung


Beton


Spannbeton-Hohlplattendecken



Feuerwiderstand


R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (in den Zulassungen enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software