Schlosserwinkel
Schlosserwinkel - 1
Schlosserwinkel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlosserwinkel

mit Anschlag

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dicke Breite Schenkelmaß lang Schenkelmaß kurz Anzahl VE
Preis/VE
0695940360
5 mm 30 mm 100 mm 75 mm
1 St.
0695940364
5 mm 30 mm 250 mm 160 mm
1 St.
0695940365
5 mm 30 mm 300 mm 180 mm
1 St.
0695940362
5 mm 30 mm 150 mm 100 mm
1 St.
0695940363
5 mm 30 mm 200 mm 130 mm
1 St.
0695940367
5 mm 30 mm 500 mm 280 mm
1 St.
0695940366
5 mm 30 mm 400 mm 230 mm
1 St.
0695940369
5 mm 30 mm 750 mm 375 mm
1 St.
0695940368
5 mm 30 mm 600 mm 330 mm
1 St.
069594036
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
Verzinkte Ausführung


Keine Korrosion



Genauigkeit nach DIN 7168 m