Geschenke-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geschenke-Set

Hochwertig und pfiffig für jeden Anlass das passende Geschenk

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 15 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0824964341
15 Stck
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
Inhalt 15 Teile:


  • 2 x Multifunktions-Taschenmesser Outdoor silber mit schwarzen Einzelteilen (7-teilig), einzeln im schwarzen Schiebekarton verpackt (Maße: 9,5 x 3 x 1,6 cm)

  • 2 x Messerset Edelstahl (3-teilig) mit ergonomischen Griffen und Regenbogen Titan Beschichtung, im Geschenkkarton mit Magnetverschluss verpackt

  • 2 x Stoffkorb Breakfast, trendiger Korb, universell einsetzbar, Außenseite rot bestehend aus Polyester-Material, Innenseite beige bestehend aus Baumwolle, im Geschenkkarton, Maße (offen): ca. 20 x 20 x 20 cm

  • 2 x Einkaufskorb Cool, aus strapazierfähigem Nylon, anthrazit, Innen Isolierfolie, verschließbarer Deckel mit Reißverschluss, Rahmen und Tragbügel aus Aluminium, faltbar, im Polybeutel verpackt, Maße: ca. 45 x 26 x 24 cm

  • 3 x Glas Schneidebrett Buntes Gemüse aus gehärtetem Glas, leicht zu reinigen, hygienisch und geruchsneutral, mit 4 rutschfesten Gummifüßen, einzeln verpackt im Geschenkkarton mit Sichtfenster, Maße: ca. 45 x 26 x 24 cm

  • 2 x Geschenkeset Leonardo Cucina, Salz & Pfeffer-Streuer, 2-er Set aus Glas, in Verpackung, Maße: ca. 90 x 100 x 50 mm

  • 2 x Leonardo Longdrink Gläser á 300 ml, 6er-Set, in Verpackung
Hinweis

Änderungen des Inhalts vorbehalten.