Elektronischer Schalter
Elektronischer Schalter - 1
Elektronischer Schalter - 2
Elektronischer Schalter - 3
Elektronischer Schalter - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronischer Schalter

Sendereichweite bis zu 50 m

  • Montageart: Zum Einlassen
  • Einbaudurchmesser: 35 mm
  • Einbautiefe: 12 mm
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
Art.-Nr. Montageart Einbaudurchme... Einbautiefe Anzahl VE
Preis/VE
0976700100
Zum Einlassen 35 mm 12 mm
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
Funkschalter ist zur Steuerung von mehreren Funkempfängern geeignet. Bitte Anweisungen in Bedienungsanleitung beachten.