Aluminium-Spannstangen-Set
Aluminium-Spannstangen-Set - 1
Aluminium-Spannstangen-Set - 2
Aluminium-Spannstangen-Set - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Spannstangen-Set

Mit Schnellverstellung, bestehend aus je 4 Spannstangen und Zurrschienen

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 8 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Stellbereich min./max. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096399 005
LSS02 2050 mm 1550-2050 mm 14,6 kg
1 St.
096399 029
LSS03 1750 mm 1250-1750 mm 14 kg
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Zur Transportsicherung von großem Ladegut

  • Schnell teleskopierbar ohne Werkzeug

  • Großer Verstellbereich

  • In zwei verschiedenen Längen erhältlich