Kupferrohr vorisoliert Doppelleitung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kupferrohr vorisoliert Doppelleitung

Nach DIN EN 12735-1, Kupferrohr vorisoliert mit einer Isolierung aus Polyethylen mit reißfester Außenhaut.

  • Rohrwandstärke: 1 mm
  • Werkstoff Rohr: Kupfer
  • Werkstoff Dämmstoff: Polyethylen - PE
  • Farbe Dämmstoff: Weiß
  • Länge: 20 m
  • Dämmstoffstärke: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -45 bis 100 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.040 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach EN ISO 8497
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung: gemäß Prüfbericht R-90a/11

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Rohr Außendurchmesser Rohr 2 Rohrwandstärke Werkstoff Rohr Anzahl VE
Preis/VE
0868510610
6 mm 10 mm 1 mm Kupfer
20 m
0868510612
6 mm 12 mm 1 mm Kupfer
20 m
0868510616
6 mm 16 mm 1 mm Kupfer
20 m
0868511016
10 mm 16 mm 1 mm Kupfer
20 m
0868511018
10 mm 18 mm 1 mm Kupfer
20 m
0868511218
12 mm 18 mm 1 mm Kupfer
20 m
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
  • Metrische Ausführung

  • Reißfeste Außenhaut

  • UV-beständig

  • Einfaches Trennen des Doppelrohres in zwei Einzelrohre ohne die Dämmung zu beschädigen