Brandschutzschaum 90

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzschaum 90

  • Inhalt: 625 ml
  • Gebinde: Dose
  • Farbe: Lichtgrau (Hellgrau)
  • Feuerwiderstandsklasse: S90, R90
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 900 cm³
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 0 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Feuerwidersta... Anzahl VE
Preis/VE
0893303100
625 ml Dose Lichtgrau (Hellgrau) S90, R90
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
  • Dose immer gut schütteln

  • Verarbeitungstemperatur Dose mindestens 15°C bis 30°C

  • Ausbeute: Ca. 900 cm³, Dichte: ca. 0,5 g/cm³

  • Härtezeit: Ca. 1 Stunde.

  • Haltbarkeit: 1 Jahr auch bei mehrmaliger Anwendung

  • Formstücke können beliebig zugeschnitten werden

  • Bei angebrochener Dose Ventile mit Silikonentferner reinigen und ausschütteln

  • Bei Arbeitsunterbrechungen länger als 5 Minuten Adapter wechseln

  • Einfaches und schnelles Abdichten

  • Einbautiefe lediglich 15 cm

  • Kein Beschichten der Kabel unter Durchmesser 20 mm nötig, Kabel größer 20 mm bitte mit Brandschutzbeschichtung Art. 0893303006 beschichten
Hinweis
  • Brennbare Rohre sind mit dem Würth Intumeszierenden Streifen [68] nach Zulassung Z-19.17-1773 zu verarbeiten

  • Undedingt geeignete Ventilzange verwenden
Leistungsnachweis
  • Wand- und Deckendurchführungen S 90 Z-19.15-1472

  • Wand- und Deckendurchführungen R 90 Z-19.17-1773