Ratschen-Magazin-Schraubendreher Kfz/Metall
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Kfz/Metall - 1
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Kfz/Metall - 2
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Kfz/Metall - 3
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Kfz/Metall - 4
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Kfz/Metall - 5
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Kfz/Metall - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Magazin-Schraubendreher Kfz/Metall

Bestückt mit 12 Bits

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Grifflänge: 147 mm
  • Griffbreite: 37,5 mm
  • Anzahl Bits: 12 Stck
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
Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Grifflänge Griffbreite Anzahl VE
Preis/VE
06136103
1/4 Zoll 80 mm 147 mm 37,5 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanz verchromt



Abtrieb: DIN 3126-D 6,3



Leistungsstarker Ratschenschraubendreher


28 Zähne, max. Drehmoment über 20 Nm.



Vorteil der Ratschenfunktion


Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effzientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet.



Bitmagazin für max. 12 Bits


Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits.



1/4"-Bit mit Farbleitsystem


Schnelles Auffinden der Bits durch Würth Farbleitsystem – passender Bit zur Schraube.



Inhalt: 13 Teile


  • 1 Ratschenschraubendreher unbestückt

  • Je 1 Bit PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; Innen-6-kt. 4 mm; Innen-6-kt. 5 mm; Innen-6-kt. 6 mm; Schlitz 0,6 x 4,5 mm; 1/4"-Verbindungsbit