Montageklotz-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageklotz-Set

Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen als praktischer Mix. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 400 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0875604000
400 Stck
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
Vielseitig einsetzbar


Egal ob zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenster- und Türenmontage oder zum Ausgleichen und Ausrichten im Innen- und Trockenausbau. Die Würth Montageklötze sind Ihre universellen Helfer wenn es um Distanz- und Unterlegarbeiten geht.



Variabel in der Höhe


Die 60 x 40 mm großen Montageklötze sind erhältlich in den Stärken 1,5 mm, 3 mm, 5 mm und 10 mm



Hoch belastbare Vollgussklötze aus Polypropylen (PP)

Hinweis

Berechnung der Druckfestigkeit: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg



Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfestigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechendes Untergrundes