LED-Einbauleuchte EBL-300-2
LED-Einbauleuchte EBL-300-2 - 1
LED-Einbauleuchte EBL-300-2 - 2
LED-Einbauleuchte EBL-300-2 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Einbauleuchte EBL-300-2

Deckeneinbauleuchte für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer. Zum Einlassen.

  • Typbezeichnung: EBL-300-2
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Stromstärke max.: 300 mA
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Höhe: 19,5 mm
  • Einbautiefe: 19,5 mm
  • Kabellänge: 1000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Mit Schalter: Nein
  • Energieeffizenzklasse: A - A++

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leistung Anzahl LED Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0976505090
8 W 40 Stck 115 mm 115 mm
1 St.
0976505092
14 W 72 Stck 180 mm 180 mm
1 St.
0976505094
16 W 144 Stck 220 mm 220 mm
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
Erhältlich ist diese hochwertige, quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium samt Trafo mit warmweißem Licht (3000 K) in den Leistungsstärken 8 W, 14 W und 16 W.


Durch ihre flache und dezente Beschaffenheit ist sie ein wahrer Allrounder und lässt sich nahezu in jede Deckengestaltung integrieren – von Küche bis Bad, von Wohn- bis Schlafzimmer.


Mit einem Abstrahlwinkel von 70° eignet sie sich wunderbar für die Akzentbeleuchtung im Raum.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!