Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 Edelstahl A1 (m6)

ISO 2338 m6 Edelstahl A1 blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-M6-A1-5X22

Art.-Nr. 5094105022
EAN 4046777022698

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

22 mm

Kuppenhöhe (c)

0,8 mm

Normen

ISO 2338

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen