Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 Stahl blank (m6)
ISO 2338 m6 Stahl blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-M6-1,5X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1,5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kuppenhöhe (c) | 0,3 mm |
Normen | ISO 2338 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |