Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 Edelstahl A1 (m6)

ISO 2338 m6 Edelstahl A1 blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-M6-A1-12X55

Art.-Nr. 5094112055
EAN 4055374420387

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

55 mm

Kuppenhöhe (c)

2,5 mm

Normen

ISO 2338

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen