Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift ungehärtet DIN 7, Edelstahl A4 blank

DIN 7 m6 Edelstahl A4 blank
STI-ZYL-DIN7-UNGEH-M6-A4-12X50

Art.-Nr. 027001250
EAN 4061338911112

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 7 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 2338 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

50 mm

Kuppenhöhe (c)

1,8 mm

Normen

DIN 7

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen