Zylinderstift ungehärtet DIN 7, Edelstahl A4 blank
DIN 7 m6 Edelstahl A4 blank
STI-ZYL-DIN7-UNGEH-M6-A4-10X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 2338 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kuppenhöhe (c) | 1,5 mm |
Normen | DIN 7 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |