Zylinderstift mit Innengewinde gehärtet ISO 8735, Stahl blank, Typ A durchgehärtet (mit Fase und Kuppe), Toleranz m6
ISO 8735 m6 Stahl blank Typ A
STI-ZYL-ISO8735-GEH-A-M6-6X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nenndurchmesser Toleranz m6
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M4 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1) | 6 mm |
Lochtiefe (t2) | 10 mm |
Normen | ISO 8735 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Typ A, durchgehärtet |
Härte nach Vickers, HV | 650 HV |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |