Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979, Stahl blank, gehärtet, Toleranzklasse m6

DIN 7979 Stahl gehärtet blank
STI-ZYL-DIN7979-GEH-D-M6-6X50

Art.-Nr. 024706 50
EAN 4052712528347
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
Form D, Stahl 600 N/mm2, gehärtet auf 60 ± 2 HRC
Hinweis

DIN 7979 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8735 ersetzt. (Teilweise andere Nennlängen festgelegt)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet.

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

50 mm

Anschlussgewinde (d2)

M4

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

6 mm

Lochtiefe (t2)

10 mm

Normen

DIN 7979

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gehärtet

Härte nach Rockwell, HRC

60 HRC

Toleranzklasse

m6

Form

D

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen