Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979, Stahl blank, gehärtet, Toleranzklasse m6
DIN 7979 Stahl gehärtet blank
STI-ZYL-DIN7979-GEH-D-M6-5X45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7979 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8735 ersetzt. (Teilweise andere Nennlängen festgelegt)
Datenblätter(X)
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet.
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M3 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1) | 4,5 mm |
Lochtiefe (t2) | 7 mm |
Normen | DIN 7979 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gehärtet |
Härte nach Rockwell, HRC | 60 HRC |
Toleranzklasse | m6 |
Form | D |
RoHS-konform | Ja |