Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979, Stahl blank, gehärtet, Toleranzklasse m6

DIN 7979 Stahl gehärtet blank
STI-ZYL-DIN7979-GEH-D-M6-16X80

Art.-Nr. 024701680
EAN 4064155476147
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
Form D, Stahl 600 N/mm2, gehärtet auf 60 ± 2 HRC
Hinweis

DIN 7979 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8735 ersetzt. (Teilweise andere Nennlängen festgelegt)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet.

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

80 mm

Anschlussgewinde (d2)

M8

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

12 mm

Lochtiefe (t2)

20 mm

Normen

DIN 7979

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gehärtet

Härte nach Rockwell, HRC

60 HRC

Toleranzklasse

m6

Form

D

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen