Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift gehärtet DIN 6325, Stahl blank

DIN 6325 Stahl gehärtet blank
STI-ZYL-DIN6325-GEH-M6-16X28

Art.-Nr. 025201628
EAN 4054458275226

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Toleranzklasse m6, gehärtet (Härte 60 +/-2 HRC)
Hinweis

DIN 6325 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8734 ersetzt (Kuppenform und -höhen verändert, Nennlängen teilweise geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

28 mm

Normen

DIN 6325

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gehärtet

Härte nach Rockwell, HRC

60 HRC

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen