Zylinderstift gehärtet DIN 6325, Stahl blank
DIN 6325 Stahl gehärtet blank
STI-ZYL-DIN6325-GEH-M6-0,8X5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6325 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8734 ersetzt (Kuppenform und -höhen verändert, Nennlängen teilweise geändert).
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 0,8 mm |
Länge (l1) | 5 mm |
Normen | DIN 6325 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gehärtet |
Härte nach Rockwell, HRC | 60 HRC |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |