Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Zylindersäge HSCo8 Longlife und Speed
SAE-ZYL-HSCO8-LS-MET-D108MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand
Neu entwickelte Zahnform
Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit
Stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen
Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnittiefe von 38 mm
Kombi-Varioverzahnung aus M42 Bimetall (8 % Kobalt)
- Unbedingt Drehzahlwerte einhalten. Zu hohe Drehzahlen machen die Zähne stumpf und die Zylindersäge somit unbrauchbar.
- Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen.
- Nicht geeignet für Dünnbleche.
Datenblätter(X)
Für Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz geeignet; für Kunststoff bedingt geeignet.
Mit leichtem Anpressdruck anbohren. Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren, Pendel bewegungen beim Bohren vermeiden, Drehzahltabelle zwingend beachten, Kühlmittel verwenden. Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge lüften.
Durchmesser (Ø) | 108 mm |
Schnitttiefe | 38 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl | 80 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA) | 40 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen | 55 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Messing | 110 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium | 120 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!