Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zugfeder mit Doppelöse DIN 2097 Federdrahtstahldraht, Stahl verzinkt

DIN 2097 Stahl verzinkt mit Doppelösen
ZUGFED-DIN2097-(ZN)-0,6X6X25

Art.-Nr. 050620625
EAN 4046778748238
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
Außendurchmesser (d1)

6 mm

Dicke (d)

0,6 mm

Länge (l1)

25 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Doppelösen

DIN

2097

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen