Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung
Winkelschraubendreher IN6KT mit Kugelkopf
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW12
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Matt-verchromt
- Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°
ISO 2936L
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Abtrieb | 12 mm |
Schenkelmaß kurz | 57 mm |
Schenkelmaß lang (L2) | 247 mm |