Winkel
Winkel Stahl
WNKL-ST-SCHW-20X20X20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | I |
Materialstärke (s1) | 3 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Breite (b1) | 20 mm |
Höhe (h1) | 20 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 15,300 g |