Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werbeschild bedruckt

Werbeschild für Kennzeichenhalter, bedruckt
WERBESHLD-BEDR-WEISS-4FARBIG

Art.-Nr. 0826000804
EAN 4038898832850
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
Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
  • Beste Druckqualität für einen professionellen Werbeauftritt
Hinweis

Bei Aufdruckfarbe silber mit Klarlacküberzug (2-farbig) für sehr gute Haltbarkeit und UV-Beständigkeit.



Weiße Aufdrucke und weiße Untergründe werden gedruckt (mind. 2-farbig), somit wird einem Vergilben durch UV-Einstrahlung vorgebeugt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passen in alle Kennzeichenbefestigungen 520 x 110 mm

Farbe

Weiß

Druckfarben

4-farbig

Werbebreite x Werbehöhe

520 x 112 mm

Werkstoff

PS - Polystyrol

Geeignet für Grundplattenbreite

520 mm

Mindestbestellmenge

100 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzdruckkosten Werbeschild

BEDR-FILMERSTELLUNG-WERBESHLD-(2-4FARB)

For new orders or for changing an existing print film
x 1 St.
Zusatzdruckkosten Werbeschild

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-WERBESHLD

For new orders or for changing an existing print film
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt

KSB-BEDR-(CLIPSTER-PAKET)-1FARB-100STK

Clipster - die Praktische
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt mit 4 roten Gummieinlagen

KSB-KOMPL-(TWINFIXX-PAKET)-1FARB-100STK

Leiste kann von Hand geöffnet werden indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt.
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt

KSB-BEDR-(CLIPSTER-MINIPAK)-1FARB-20TLG

Clipster - die Praktische
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix plus bedruckt

KSB-BEDR-(KLAPPFIX-PLUS-PAKET)-1FARB

Klapp-Fix - die Harmonische
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Classic komplett bedruckt

KSB-BEDR-(CLASSIC-PAKET)-1FARB-100STK

Classic - die Bewährte
x 1 St.
Kennzeichenbefestigung Circo komplett bedruckt

KSB-BEDR-(CIRCO-PAKET)-1FARB-100STK

Circo - die Gebogene
x 1 St.