Wartungsöl Multi Cobra
Wartungsöl Multi Cobra
WARTOEL-(MULTI COBRA)-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schmiert, reinigt und pflegt
- Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
- Stoppt Quietschen und Knarren und bringt alles zum Gleiten, was festsitzt oder klemmt
- Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse
Löst Rost und schützt vor Korrosion
- Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik
- Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.
- Verhindert Vereisen von Schließzylindern und Verschlüssen
Harz-, säure- und silikonfrei
Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Wird verwendet zur Lösung von angerosteten Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenken, Bowdenzügen, Wellen, Schlössern usw. Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten und Türschlösser. Stoppt Quietschen und Knarren. Reinigt und pflegt Kunstsoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse. Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw. Verhindert Vereisen von Schließzylindern und Verschlüssen. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik.
Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen. Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.
Inhalt | 400 ml |
Chemische Basis | Mineralöl |
Farbe | Hellbraun transparent |
Verarbeitungstemperatur Dose min./max. | -10 bis 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 130 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | -10 °C |
Sprühkopf-Typ | 2-Wege-Sprühkopf |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 130 °C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Weiß-/ Mineralölfrei | Nein |
Grundölviskosität, kinematisch | 30 cSt |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 270 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C |