Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber

Wärmeschrumpfschlauch in Abrollbox 2:1
WSHRMPFSCHL-BOX-ROT-(12,7-6,4MM)

Art.-Nr. 0771750027
EAN 4053479285719
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
Dimensionen Abrollbox: ca. 163 x 50 x 172 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Durchmesser

12,7 mm

Durchmesser (geschrumpft)

6,4 mm

Wanddicke geschrumpft

0,56 mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit

20 kV/mm

Schrumpftemperatur min./max.

90 bis 200 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 125 °C

Werkstoff

Polyolefin

Flammwidrig

Ja

Länge

5 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen