Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPOFAST® vernickelt Spanplattenschraube Stahl, vernickelt, Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ

WÜPOFAST Stahl vernickelt VG LiSeKo Z
SHR-LISEKPF-HO-Z1-(E1J)-3X17
WUEPOFAST

Art.-Nr. 019523 17
EAN 4011231249188
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
Durch die Herstellungs- und Prüfverfahren – gleichbleibend hohe Qualität für den Profi

Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l)

17 mm

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (lg)

14 mm

Spitzenwinkel

34 Grad

Kopfform

Linsensenkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

6 mm

Innenantrieb

Z1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Produktgewicht (per Stück)

0,630 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen