WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube Edelstahl A2, Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ
WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Linsensenkkopf Z
SHR-LISEKPF-HO-A2-Z1-3X17
WUEPOFAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wüpo Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben
- Sie macht ein Vorbohren überflüssig
- Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 17 mm |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (lg) | 13,5 mm |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 5,8 mm |
Innenantrieb | Z1 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 0,650 g |
RoHS-konform | Ja |