Vorwandmontage-System VWM
Vorwandmontage-System VWM Set
VORWANDMNTG-SYS-VWM-SET-140X90X1200MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umfassend geprüftes Vorwandmontage-System (Systemprüfung durch das ift-Rosenheim)
- Ausladung von 80 mm bis 200 mm realisierbar
- Einfache Integration ins WDVS durch mitgelieferten Dämmblock, Montagewinkel VWM ist direkt überputzbar
- Reduzierung von konstruktiven Wärme brücken
- Entspricht den Anforderungen der EnEV
- Montagewinkel ist flexibel für verschiedene Fenstergrößen einsetzbar
- Zuschnitt der Montagewinkel mit herkömmlichen Kapp-Sägen
- Einfache Montage und Befestigung des Fensterelements
- Durch kombinierte geklebte und mechanische Befestigung sichere Lastabtragungen auf bauüblichen Untergründen
- Optimale und wirtschaftliche Abdichtung der Fensteranschlussfuge innerhalb der Ebene des Montagewinkels
- Optimaler Schallschutz
- Fensteraustausch im Renovierungs- oder Reparaturfall ohne Beschädigung der Fassade / des WDVS möglich
System bestehend aus:
Montagewinkel VWM 80 x 80:
Auf gängige Profil- und Fenstersysteme abgestimmtes Montagewinkel-Format für die typische Anwendung wenn das Fenster direkt im Übergangsbereich zwischen Wandschale und Dämmung/WDVS montiert wird.
Montagewinkel VWM 140 x 90:
Für Ausladungen bis 140 mm. Geeignet für Fenster mit größerer Bautiefe oder Fenster mit Rollladenaufsatzsystemen.
Montagewinkel VWM 160 x 110, 180 x 110 und 200 x 110:
Ermöglicht besonders große Ausladungen von 160 mm, 180 mm bzw. 200 mm. Geeignet für eine Fenstermontage vor der tragenden Wand bei 2-schaligen Bauweisen und Verblendmauerwerk oder wenn besonders hohe Dämmstärken realisiert werden sollen.
Montagekleber VWM:
Hochwertiger, neutraler und dauerelastischer 1-K-Spezial-Kleb- und Dichtstoff zur Verklebung und Abdichtung des Vorwandmontage-Systems VWM. Gute Anfangshaftung und leichte Verarbeitung. Sehr gute Haftung auf gängigen Untergründen wie
- Beton
- Porenbeton
- Ziegel- und Kalksandstein
- Holz
Ein vorheriges Primern kann bei porösen Untergründen notwendig sein.
Bei der Anwendung auf trockene, tragfähige, saubere, staub- und fettfreie Haftflächen achten.
Anwendungshinweise beachten.
- Bei der Planung und Montage den RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).
- Bei der Befestigung ist der Sonderfall 1, ggf. der Sonderfall 2 zu berücksichtigen, falls besondere Anforderungen vorliegen.
- Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.
- Das Vorwandmontage-System VWM ist nicht für die Befestigung von absturzsichernder Verglasung nach TRAV bzw. DIN 18008-4 geeignet.
- Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.
- Technische Daten und weitere Produktunter lagen finden Sie im Internet unter www.wuerth.de
Datenblätter(X)
Das Würth Vorwandmontage-System VWM besteht aus
- Montagewinkel VWM
- Dämmblock VWM
- Montagekleber VWM
Es eignet sich zur schnellen und sicheren Montage und Abdichtung von Fenster-, Balkon- oder Terrassentüren vor der tragenden Wand in der Dämmebene des WDVS, bei zweischaligen Bauweisen und Klinkerschalen.
- Der Montagewinkel VWM wird umlaufend um die Fenster-/Türöffnung auf die tragende Wand geklebt, abgedichtet und zusätzlich mit einem geeigneten Dübelsystem mechanisch befestigt. Der Zuschnitt von Montagewinkel und Dämmblock erfolgt passgenau mit einer Kapp-Säge. Reststücke können weiterverarbeitet werden.
- Montagewinkel mit Holzverbinderplättchen verbinden und Stöße verkleben.
- Die Fensterelemente werden in die Montagezarge eingestellt, ausgerichtet und mechanisch befestigt.
- Die Abdichtung der Fensteranschlussfuge erfolgt optimal auf der Oberfläche des Montagewinkels VWM.
- Abschließend kann der Montagewinkel vom nachfolgende WDVS überdeckt und direkt überputzt werden.
Weitere ausführlichere Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.
Abmessung VWM | 140 x 90 x 1200 mm |
Ausladung max. | 140 mm |
Inhalt (lfm) | 72 m |
Lieferumfang | 60 Stck. Montagewinkel VWM 140x90x1200 mm; 60 Stck. Dämmblock VWM 110x60x1200 mm; 24 Stck. Montagekleber VWM Kartusche á 470g |