Vorhängeschloss Magno
Vorhängeschloss Magno
VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-GS2-(W2)-50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innenwerk rostfrei
- Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Parazentrisches Schlüsselprofil
- Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Bei verschiedenschließenden Zylindern ab Schloßgröße 40 greifen wir auf circa 1500 verschiedene Schließungen zurück.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Innenbereich |
Schlüsselnummer | W 2 - 40/60 |
Schließart | Gleichschließend |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Werkstoff Bügel | Stahl gehärtet |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Oberfläche Bügel | Verchromt |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Gehäusebreite (A) | 50 mm |
Gehäusestärke (B) | 16,6 mm |
Gehäusehöhe (C) | 40,9 mm |
Bügeldurchmesser (D) | 8 mm |
Lichte Bügelhöhe (E) | 29,5 mm |
Lichte Bügelweite (F) | 28 mm |
Geeignet für | Werkzeugkiste |