Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verlängerungsleitung für LED-Leuchte mit Stecksystem LED A (12V) und LD1 (350mA)

Verlängerungsleitung Stecksystem LD1
VERLLTG-(F.STESYS-LED-A/LD1)-L2M

Art.-Nr. 0976500506
EAN 4046778780382
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
  • Zur Verlängerung der Anschlussleitung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Anschlussart

Stecksystem LD1
Stecksystem LED A

Länge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektronischer Sicherheitstransformator für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1

TRAFO-ET-LED-3FACH-LD1-9W-350MA-DC

x 1 St.
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XB45XH11

Für LED-Leuchten 12V
x 1 St.