Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verglasungsklotz

Verglasungsklotz
VERGLASKLTZ-O.RUTSCHSI-38X5

Art.-Nr. 08755385
EAN 4052703091737
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
Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
  • Material: Polypropylen

  • Alterungsbeständig

  • Temperaturbeständig

  • Hohe Tragfähigkeit durch ein optimiertes Stegsystem

  • Geprüfte Verträglichkeit mit gängigen Verglasungsdichtstoffen (auf Basis Polysulfid, Polyurethan und Silikon)

  • Belüftungskanal für Dampfdruckausgleich (ab Klotzbreite 32 mm und Dicke 2 mm)

Nachweis der Verträglichkeit von Verglasungsklötzen mit ausreagierten Dichtstoffen des Isolierglas-Randverbundes


  • Prüfbericht 607 41481/4

  • Die Prüfung erfolgte gemäß der ift-Richtlinie VE 05/01 „Nachweis der Verträglichkeit von Verglasungsklötzen“ in Verbindung mit gebräuchlichen Dichtstoffen des Isolierglas-Randverbundes auf der Basis von Polysulfid, Polyurethan und Silikon sowie dem Würth Natursteindichtstoff und dem Würth Glas-Aktiv-Dichtstoff.


Verarbeitungshinweise


Verglasungen müssen so geklotzt werden, dass die Glaskanten nicht überbeansprucht werden. Die Glaskanten dürfen den Rahmen an keiner Stelle berühren. Die Einbaulage und die Anzahl der Verglasungsklötze sollte gemäß der technischen Richtlinie des Glashandwerks Nr. 3 „Klotzung von Verglasungseinheiten“ erfolgen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Anordnung der Klötze


Der Abstand der Klötze von den Ecken der Verglasungseinheiten sollten etwa eine Klotzlänge betragen. Wenn das Glasbruchrisiko nicht durch den Rahmen und die Lage des Klotzes erhöht wird, kann im Einzelfall der Abstand bis auf 20 mm verringert werden. Bei sehr breiten, fest stehenden Verglasungseinheiten kann ein Abstand der Klötze von den Ecken der Verglasungseinheiten von etwa 250 mm eingehalten werden. Die Verglasungsklötze müssen über einer Befestigungsstelle des Rahmens sitzen. Bei schweren Verglasungseinheiten sollte die Anzahl der Verglasungsklötze entsprechend erhöht werden.

Dicke

5 mm

Breite

38 mm

Länge

100 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Grün

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verglasungsklotz-Sortiment

VERGLASKLTZ-SORT-O.RUTSCHS-20X1-6-600TLG

Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
x 1 St.
Verglasungsklotz-Sortiment

VERGLASKLTZ-SORT-O.RUTSCHS-30X1-8-420TLG

Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
x 1 St.
Verglasungsklotz-Sortiment

VERGLASKLTZ-SORT-O.RUTSCHS-46X1-6-240TLG

Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klotzkelle

KLTZKEL-KST-ROT

Erleichtert das Anheben und Ausrichten der Verglasungseinheiten
x 1 St.