VARIFIX® C-Montageschiene 41/128
VARIFIX C-Doppelprofil 41/128 Stahl sendzimirverz.
DPPRFL-C-41/128-ST2,5-LOABST100-D17-3M
VARIFIX
C-Montageschiene
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzigartige Geometrie mit neuer Clinchverbindung
- Kein versetztes Lochbild
- Keine rostanfälligen Schweißpunkte
Verzahnung gestanzt
Höhere Rutschkräfte
Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken
durch Verwendung der Abschlusskappen
Leichtere Ausrichtung der Schienen
durch seitliche Skalierungsstriche
Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
Hohe Belastung
durch günstige Profilquerschnitte
Möglichkeit zum Einlegen eines C-Profils 41/22 bzw. 41/41, bei Doppelprofilen mit Durchgangsloch
Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Stichleitungen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Nicht für den Außenbereich geeignet! Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm. Berechnung inkl. statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels Varifix® Software.
Brandschutz:
Gutachterliche Stellungnahme MFPA Leipzig Nr. GS 3.2/15-129-2
Datenblätter(X)
Breite (B) | 41 mm |
Höhe (H) | 128 mm |
Materialstärke (t) | 2,5 mm |
Öffnungsweite (BÖ) | 22 mm |
Langlochlänge (LL1) | 84 mm |
Langlochbreite (LB1) | 18,5 mm |
Falzhöhe (HF) | 7,5 mm |
Lochabstand (LA1) | 100 mm |
Abstand (A) | 50 mm |
Schienenlänge (L) | 3 m |
Lieferumfang | 2 Stk. mit Länge 3m |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Gewicht pro Meter | 6010 g |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Werkstoff | Baustahl, S320GD, EN 10326 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!