Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem
Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid
UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-380
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollauszug synchronisiert
- Traglast bis zu 70 Kg
Optionale Tipmatic-Einheit
- Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten
- Werkzeuglose Montage der Tipmatic-Einheit zur Funktion Tipmatic Soft-close
- Eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen
- 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
Tipmatic-Einheit geeignet ab NL 270 mm
Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 15/20. Es wird jeweils ein Karton mit 15/20 Stück linken Führungen und ein Karton mit 15/20 Stück rechten Führungen als Set ausgeliefert.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Nennlänge (NL) | 380 mm |
Traglast | 40 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Auszugsart | Vollauszug |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!