Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unkrautvlies UV 105 g/m² für die Anwendung im Garten- und Landschaftsbau

Unkrautvlies UV
UNKRAUTFOL-UV-105G/QM-B2,10M

Art.-Nr. 0681001701
EAN 4053479387734
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
  • Bis zu 4 Jahre UV-stabil durch UV-beständiges HDPE

  • Die Vliesstruktur lässt Luft bis zu 70 Prozent hindurch

  • Kann universell verbaut werden sowohl verdeckt als auch unverdeckt (bis max. 4 Jahre)

  • Das Wasserdurchlässige Vlies lässt bis zu 20 l/(m²xs) Wasser durch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Für ein optimales Ergebnis:


  • Boden von Unreinheiten, spitzen oder scharfkantigen Steinen sowie von vorhandenem Unkraut befreien.

  • Wenn nötig, die Grasnarbe einige Zentimeter tief abgraben.

  • Vorhandenes Wurzelunkraut muss restlos ausgraben werden. Einige Unkräuter sind kräftig genug, um die Unkrautfolie zu durchstoßen.

  • Danach Boden lockern und anschließend wieder glätten.

  • Nun kann die Unkrautfolie wie gewünscht verlegt werden.

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Schwarz

Breite

210 cm

Länge

100 m

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-2K-H18MM-L170MM

Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2 Komponenten-Griff und automatischer Klingenarretierung
x 1 St.
Fiberglas-Schaufelstiel

SCHAUFSTIEL-L1350MM

Extrem bruchsicherer Schaufelstiel aus robustem Fiberglas
x 1 St.
Holsteiner Sandschaufel rot pulverbeschichtet

SCHAUF-HOLSTEIN-DUELLE1/2-265X220MM

x 1 St.