Universal-Verdünnung für fast alle lösemittelbasierenden Lack- und Grundmaterialien
Universal-Verdünnung
VERDUENN-UNI-30LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Viskositätseinstellung der Lackprodukte
Datenblätter(X)
Für fast alle lösemittelbasierenden Lack-und Grundmaterialien sowie zur Wartung von verschmutzten Applikationsgeräten.
Die Verdünnung dem Lack in gewünschter Menge zugeben. Mischungsverhältnisse der einzelnen Produkte beachten.
Inhalt | 30 l |
Gebinde | Weißblechkanister |
Chemische Basis | Methylacetat |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | -18 °C |
Dichte | 0,9 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
AOX-frei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!