Umschaltknarre 1/4 Zoll

Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung
KNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM
ZEBRA

Art.-Nr. 07120140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Umschaltknarre 1/4 Zoll

Art.-Nr. 07120140
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
Mit Drehteller-Umschaltung
  • Kompakter, schlanker Kopf

  • Einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Fase am Vierkant – Leichteres Abziehen der Steckschlüsseleinsätze

  • Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Feine Verzahnung des Drehtellers mit 72 Zähnen; 5° Drehwinkel

  • Länge 135 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff

  • DIN 3122, ISO 3315

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Länge (L1)

138 mm

Ratschendurchmesser (D2)

24 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt