Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türstopper Typ G

Türstopper Typ G
TRSTOPR-G-A2-MATT

Art.-Nr. 0686191200
EAN 4045727078525

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

3-Punkt-Befestigung mittels einer Schraube (sichtbar) und zwei einvulkanisierten Sicherungsbolzen ∅ 8 mm
  • Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen
Hinweis

Befestigungsmaterial beiliegend!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Bodenmontage

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Werkstoff Puffer

Gummi

Farbe Gummipuffer

Schwarz

Glanzgrad

Matt

Durchmesser

65 mm

Höhe

25 mm

Lieferumfang

1x Türstopper, 1x Abdeckhaube, 1x Nylon Dübel 8 mm, 1x Linsensenkkopfschraube 5,5 x 70mm, 1x Bohrlehre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen