Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennelement für Werkstattwagen Standard zur Ergänzung des Trennelemente-Satzes

Trennelement für Werkstattwagen Standard
TRENNELEM-(F.WRKSTWG-S)-MET-ZN-H215
TOOLSYSTEM

Art.-Nr. 0962616056
EAN 4050641811776

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Metall

Höhe

215 mm

Farbe

Zink

Passend für Werkstattwagen

S

Anzahl Teile

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen