Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Topfscharnier Nexis Impresso 110

Topfscharnier Nexis 110 Impresso
SHAN-NEXIMP-52/5,5-MITT-(NI)-110GRD
GRASS
NEXIS IMPRESSO

Art.-Nr. F014072495
EAN 4048539283514
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
Soft-close kompatibel
  • Werkzeuglose Topfmontage

  • Öffnungswinkel 110°

  • Bis 22 mm Türdicke

  • Geringe Topftiefe (11,5 mm), auch für dünne oder profilierte Türen geeignet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Mittelwand

Automatik

Nein

Montageart

Impresso

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für Türstärke max.

22 mm

Öffnungswinkel

110 Grad

Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher

10 mm

Topfabstandsmaß min./max.

4-7 mm

Topftiefe

11,5 mm

Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch

35 mm

Werkstoff

Zamak/Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung

MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-EUROSHR-13,5MM-0MM

GRASS