Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Temperguss-Schraubzwinge ohne Schutzkappen

Tempergussschraubzwinge ohne Schutzkappen
SHRBZWINGE-KNECHT-TG-2500X120MM

Art.-Nr. 0714671250
EAN 4011231721639
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
Zum starren, unelastischen und gesicherten Spannen mit den hochwertigen Tempergussbügeln
  • Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der pulverbeschichteten Temperguss-Spannbügel

  • Optimale Anpassung an das Material, dank der beweglich gelagerten, kaltfließ-gepressten, galvanisch verzinkten Druckplatte

  • Lösen und Abrutschen der Zwinge wird durch die integrierte Rutschsicherung verhindert, bei der ein Gewindestift in die Schienenführung greift

  • Für hohe Stabilität und Korrossionsbeständigkeit wurde die Hohlprofilschiene aus kaltgezogenem Qualitätsstahl gefertigt und zusätzlich 6-fach geriffelt und galvanisch verzinkt

  • Für höchste Beanspruchung aufgrund der Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde

  • Optimale Kraftübertragung durch den handlichen, ergonomisch geformten und gratfrei vernieteten Holzgriff

  • In verschiedenen Spannweiten erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

2500 mm

Ausladung (L1)

120 mm

Profilbreite (B)

35 mm

Profilstärke (L2)

11 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzkappenstreifen für Schraubzwingen

SHTZKASTRFN-1PAAR

Zum schonenden Spannen des Werkstückes
x 1 St.