Temperguss-Schraubzwinge ohne Schutzkappen
Tempergussschraubzwinge ohne Schutzkappen
SHRBZWINGE-KNECHT-TG-1250X120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der pulverbeschichteten Temperguss-Spannbügel
- Optimale Anpassung an das Material, dank der beweglich gelagerten, kaltfließ-gepressten, galvanisch verzinkten Druckplatte
- Lösen und Abrutschen der Zwinge wird durch die integrierte Rutschsicherung verhindert, bei der ein Gewindestift in die Schienenführung greift
- Für hohe Stabilität und Korrossionsbeständigkeit wurde die Hohlprofilschiene aus kaltgezogenem Qualitätsstahl gefertigt und zusätzlich 6-fach geriffelt und galvanisch verzinkt
- Für höchste Beanspruchung aufgrund der Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und vergütetem Trapezgewinde
- Optimale Kraftübertragung durch den handlichen, ergonomisch geformten und gratfrei vernieteten Holzgriff
- In verschiedenen Spannweiten erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
Datenblätter(X)
Spannweite max. | 1250 mm |
Ausladung (L1) | 120 mm |
Profilbreite (B) | 35 mm |
Profilstärke (L2) | 11 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!