Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen

Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen
SHRBZWINGE-TG-300X140MM

Art.-Nr. 071467130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Tempergussschraubzwinge mit Schutzkappen

Art.-Nr. 071467130
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
Zum starren, unelastischen und gesicherten Spannen

Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Temperguss


Hohe Stabilität und verbesserter Korrossionsschutz



Beweglich gelagerte, kaltfließgepresste Druckplatte, galvanisch verzinkt



Mit Rutschsicherung, wobei ein Gewindestift beim Verkanten in die Schienenführung greift


Größte Sicherheit! Kein Abrutschen oder Lösen



Hohlprofilschiene aus kaltgezogenem Qualitätsstahl, 6-fach geriffelt und galvanisch verzinkt


Hohe Stabilität und gute Korrossionsbeständigkeit



Spindel mit Trapezgewinde gerollt und kaltverfestigt


Extrem verschleißfest und sehr leichtgängig

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Spannweite außen max. (L max)

300 mm

Ausladung (L1)

140 mm

Profilbreite (B)

32 mm

Profilstärke (L2)

10 mm