Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Box

System-Box
SYSBOX-2.4.1.-GRAU
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5581035112
EAN 4056807671550
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
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.

Kompatibilität durch Rastermaß


Produktabmessungen basieren auf einem Rastermaß, dass die individuelle Zusammenstellung der Boxen im System-Koffer ermöglicht.



Sichere Anbindung im System-Koffer


  • Rasterfüße fixieren die Boxen am Kofferboden und halten diese somit in Position

  • Der transparente Deckel verhindert ein Durcheinanderfallen des Inhalts


Individuell anpassbar


Boxen sind mit Trennelementen noch einmal individuell einteilbar.



Einsetzbar auch an Werkstattwänden oder Montagestationen


Eine Nut ermöglicht das Einhängen an Montageschienen.



Einfache Identifizierung der Boxeninhalte


Integriertes, leicht schräg gestelltes Beschriftungsfeld.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

2.4.1

Farbe

Dunkelgrau

Breite

114 mm

Tiefe

334 mm

Höhe

55 mm

Werkstoff

ABS

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Box Trennelement

ZB-TRNNLM-SYSBOX-(BX-H54)-H45-B110-GRAU

SYSTEMKOFFER
Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
x 4 St.
System-Einhängeschiene

SYSHALT-EINHAENGSCHIENE-495MM

SYSTEMKOFFER
Zum Einhängen von System-Boxen
x 1 St.
System-Einhängeschiene

SYSHALT-EINHAENGSCHIENE-990MM

SYSTEMKOFFER
Zum Einhängen von System-Boxen
x 1 St.